カテゴリ
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(4)
- SMC(132)
- 伊東電機(90)
- アズワン(61)
- マキテック(57)
- 富士インパルス(49)
- メイキコウ(48)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- C’ultiva(カルティバ)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- 日東工業(23)
- 河村電器産業(22)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- 三菱ふそう(19)
- 協立エアテック(19)
- コガネイ(18)
- エスコ(16)
- DAIKO(大光電機)(16)
- リンナイ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「350-200」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機(2件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ
三菱電機¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷から4日以内出荷型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥529,800~税込¥582,780~1個3日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減電圧(V)200電源単相
業務用ロスナイ
三菱電機¥599,800~税込¥659,780~1個3日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減電圧(V)200電源単相
低圧遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)6.1外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]フレーム400A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン有逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥449,800~税込¥494,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から91日以内出荷MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してくださいシリーズMELSERVO-J5
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)
三菱電機(41件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷から33日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 温白色(3500K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 電球色(3000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.3 (200V時)光束(Lm)器具:3570光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 白色(4000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Φ200 リニューアル対応 昼白色(5000K)定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ
三菱電機¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ
三菱電機¥899,800~税込¥989,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ
三菱電機¥629,800~税込¥692,780~1個60日以内出荷から80日以内出荷取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥359,800~税込¥395,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ
三菱電機¥759,800~税込¥835,780~1個60日以内出荷取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥1,198,000税込¥1,317,8001個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ
三菱電機¥779,800税込¥857,7801個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ
三菱電機¥539,800~税込¥593,780~1個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA