カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(64)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(369)
- メディアカバーマーケット(339)
- MAZDA(マツダ)(203)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- ERECTA(エレクター)(115)
- SMC(111)
- コクヨ(56)
- イトーキ(49)
- 山金工業(44)
- ジョインテックス(42)
- LION (ライオン事務器)(40)
- トヨタ(39)
- コノエ(37)
- アイリスオーヤマ(36)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- CKD(34)
- タカチ電機工業(31)
- 不二貿易(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(32)
「430d」の検索結果
特価

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥9,898~税込¥10,888~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 トラフタイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1セット3日以内出荷から90日以内出荷取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から90日以内出荷仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REB69取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ300幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付器具・セットセット製品形状笠付タイプ色(本体)白色塗装入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.8機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1セット5日以内出荷から92日以内出荷仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1セット5日以内出荷から92日以内出荷取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 40形 【受注生産品】
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1セット5日以内出荷から92日以内出荷仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 40形 【受注生産品】
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1セット5日以内出荷から92日以内出荷仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ逆富士タイプ、230幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
省電連調ライトユニット形
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.8、<強>7.2電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430風量(m3/h)<弱>100、<強>180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)160
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から8日以内出荷仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
FW-Sシリーズ・UPS
三菱電機¥769,800税込¥846,7801台欠品中AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約61タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量3.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U)周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
無停電電源装置
三菱電機¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷から92日以内出荷停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 笠付タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.8仕上白色製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1セット90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.2製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ
三菱電機¥6,898~税込¥7,588~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.3製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥6,398~税込¥7,038~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781セット92日以内出荷取付直付形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上本体質量(kg)2.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ
三菱電機¥7,298~税込¥8,028~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ
三菱電機¥9,898~税込¥10,888~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.5製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 150幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵