三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>2.8、<強>7.2
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×499×430
風量(m
3
/h)
<弱>100、<強>180
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80880041
VD-18ZFVC6
¥
67,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください