カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(608)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(16)
  • メディアカバーマーケット(10,809)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,629)
  • 雅(1,457)
  • KITO(キトー)(1,256)
  • BIGM(丸山製作所)(527)
  • 大阪魂(424)
  • CKD(372)
  • エスコ(184)
  • ホンダ(176)
  • omron(オムロン)(173)
  • 三木プーリ(169)
  • NAKANO(150)
  • 京セラ(135)
  • サンドビック(135)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • 東芝ライテック(127)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(126)
  • ノーブランド(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(136)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h」の検索結果

関連キーワード
625件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 保護シート

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • L900mmアーム 三菱電機

    L900mmアーム

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付質量(kg)2.4タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付パイプ寸法(mm)L900
  • パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付 三菱電機

    パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具

    三菱電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    5日以内出荷
    GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。
    適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
  • 高速入力アダプタ 三菱電機

    高速入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー

    三菱電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    非常停止スイッチガードカバーは、ハンディGOT非常停止スイッチの誤操作防止用に使用します。
    付属品取付けネジ(M3×6)×1個種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505ハンディGOT、GT14ハンディGOT用
  • LEDアーム 三菱電機

    LEDアーム

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)3.0タイプ小形投光器 オプション ストレートアーム(600mm)取付金具鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)材質(アーム)鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)材質(フランジ)鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 単相AC100V~120V

    三菱電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    電源(V)単相AC100シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
  • MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V~480V

    三菱電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から91日以内出荷
    電源(V)三相AC400シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
  • 固定イエローV形230非常灯 三菱電機

    固定イエローV形230非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 固定イエロー埋込220非常灯 三菱電機

    固定イエロー埋込220非常灯

    三菱電機
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.5 (200V時)光束(Lm)器具:2110光色イエロー
  • 固定イエロー埋込190非常灯 三菱電機

    固定イエロー埋込190非常灯

    三菱電機
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.5 (200V時)光束(Lm)器具:2110光色イエロー
  • 固定イエロー埋込300非常灯 三菱電機

    固定イエロー埋込300非常灯

    三菱電機
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.2 (200V時)光束(Lm)器具:2130光色イエロー
  • 固定イエロー 笠付非常灯 三菱電機

    固定イエロー 笠付非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81.2 (200V時)光束(Lm)器具:2130光色イエロー
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)11.7~5.8mA(充電時)蓄電池タイプ4.8V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 固定ユニットV形150非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形150非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形230非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフ非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.6 (200V時)光束(Lm)器具:4720光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット トラフ非常灯 三菱電機

    固定ユニット トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.0 (200V時)光束(Lm)器具:4530光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 トラフ非常灯 三菱電機

    省電力固定 トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定イエローV形150非常灯 三菱電機

    固定イエローV形150非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 段調光機能付固定出力形 イエロータイプ 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 固定イエロー トラフ非常灯 三菱電機

    固定イエロー トラフ非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 電池交換が容易 交換用電池:4H15DB イエロータイプ
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.6 (200V時)光束(Lm)器具:6000光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形150幅非常灯 三菱電機

    連調 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.1 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.7 (200V時)光束(Lm)器具:5050光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6 (200V時)光束(Lm)器具:4430光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形230幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形230幅非常灯

    三菱電機
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...