三菱電機13日以内出荷
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
寸法 Φ67mm 高:90mm
質量:0.5 kg
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせてハ配光が変えられるレンズ交換タイプ
定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2光束(Lm)器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530光色電球色明るさクラス60(JDR110V40形器具相当)