カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(144)
- SMC(52)
- 岩崎電気(26)
- DAIKO(大光電機)(20)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- オーム電機(15)
- プラス[家具](13)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- コイズミ照明(7)
- EKチェーン(5)
- 東芝ライテック(4)
- フィリップス(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- GENTOS(2)
- トムス(2)
- ELPA(1)
- THK(1)
- デビカ(1)
- ブランドをもっと見る
「520lm」の検索結果

ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。用途軒下用質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット)タイプ軒下用 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)-10~35定格固定出力(AHN)定格電圧(V)100~242構造防雨形(軒下側のみ)保護等級IP43光源寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥6,698~税込¥7,368~1台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
スポットライト レンズ別
三菱電機¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度鮮明シリーズのLEDスポットライト。 食材の演出照明として優れた効果を発揮します。 精肉や惣菜,パンなどの色味を美しく見せます 温白色相当の光色 位相制御調光器と組合せて5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ ショーウィンドウにもおすすめです定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 52.5/ EL-X0081 EL-X0082 53.6光束(Lm)器具:EL-X0080 510/EL-X0081 EL-X0082 520光色温白色相当明るさクラス100(JDR110V40形器具相当)
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度の鮮明シリーズのLEDダウンライト。 食材の演出照明として優れた効果を発揮します。 精肉や惣菜,パンなどの色味を美しく見せます 温白色相当の光色 専用調光器との組合せて5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ ショーウィンドウなど小規模な場所の設置におすすめです定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 52.5/EL-X0081 EL-X0082 53.6光束(Lm)器具:EL-X0080 510/EL-X0081 EL-X0082 520光色温白色相当明るさクラス100(JDR110V40形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061WM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色昼白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061WWM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061LM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061WM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU061WWM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.6 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU061WWM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU061WWM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.5 (200V時)光束(Lm)器具:520光色温白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
スポットライト レンズ別
三菱電機¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 寸法 Φ67mm 高:90mm 質量:0.5 kg Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせてハ配光が変えられるレンズ交換タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:レンズ交換形エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2光束(Lm)器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530光色電球色明るさクラス60(JDR110V40形器具相当)