カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(772)
- 東和制電工業(TOWA)(70)
- ATEN(50)
- SMC(48)
- StarTech.com(42)
- KITZ(キッツ)(41)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- omron(オムロン)(23)
- 東洋バルヴ(23)
- 日本バルカー(22)
- エスコ(18)
- ニチアス(17)
- TRACO POWER(15)
- サンワサプライ(13)
- CKD(13)
- 巴バルブ(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- イメージニクス(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
「5k 100a」の検索結果
特価

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
FX5UJ CPUユニット
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)USBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から5日以内出荷種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.53
集合形漏電監視装置
三菱電機¥209,800~税込¥230,780~1個翌々日出荷質量(kg)0.9色黒(N2.0)取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)計測範囲漏洩電流Io計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)保存温度範囲(℃)-20~60復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上RoHS指令(10物質対応)対応バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)時間精度±約1分/月(at23℃)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
FW-Sシリーズ・UPS
三菱電機¥1,298,000税込¥1,427,8001台5日以内出荷AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約108タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量5.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M6端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
FW-Sシリーズ・UPS
三菱電機¥769,800税込¥846,7801台欠品中AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】。バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】。商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】。ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】。盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】。操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】。バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】。外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約61タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量3.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U)周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
機械ラッチ式 電磁継電器 (交流操作形) SRL-Kシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100質量(kg)0.53
直流操作形電磁継電器
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16
交流操作形電磁継電器
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷接点定格開放熱電流th[A]〔16〕・交流定格使用電流[A]〔AC-15級(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3/AC550V-3]、AC-12級(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5/AC550V-5]〕・直流定格使用電流[A]〔DC-13級(電磁石負荷)[DC24V-5/DC48V-3/DC110V-0.8(2)/DC220V-0.2(0.8)]、DC-12級(抵抗負荷)[DC24V-10/DC48V-8/DC110V-5(8)/DC220V-1(3)]〕
連調GカットABV形SW付
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調AB トラフプルSW付
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
連調GカットAB埋込SW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調AB トラフプルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
連調GカットAB笠付プルSW
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットABV形150幅
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB トラフ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.8 (200V時)光束(Lm)器具:2800光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x2灯器具 高出力相当
連調GカットAB埋込100幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED連調GカットAB 直付
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットABV形230幅
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB 片反射笠付
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調AB ウォールウォッシャ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB埋込300幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB埋込190幅
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB トラフ
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0 (200V時)光束(Lm)器具:1400光色昼白色 (5000K)明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
LED連調GカットAB 笠付
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB埋込220幅
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
連調GカットAB埋込150幅
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
直流操作形電磁継電器 SRD-Kシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40、【消費電力 [W]】7、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(直流操作形)SRLD-Kシリーズ
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個55日以内出荷から66日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a、8a1b、7a2b、6a3b、5a4b、4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】直流、【入力瞬時 [VA]】投入:90(直流)、引外し:100(直流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
交流操作形電磁継電器 SR-Kシリーズ
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]10a,9a1b,8a2b,7a3b,6a4b,5a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】3、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】50、【入力常時 [VA]】10最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Kシリーズ
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]9a,8a1b,7a2b,6a3b,5a4b,4a5b定格絶縁電圧(V)660機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:16、AC240V:12、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:5、AC440V:3、AC550V:3、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:5、DC48V:3、DC110V:0.8、DC220V:0.2機械的耐久性100万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)16特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:100(交流),引外し:90(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 5mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
パワーアンプ
三菱電機¥92,980税込¥102,2781台90日以内出荷LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる