カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(1,267)
  • AMPHENOL(606)
  • ニッサン(361)
  • トヨタ(189)
  • SMC(186)
  • ミツビシ(153)
  • エスコ(148)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • スバル(100)
  • ホンダ(93)
  • 三菱(70)
  • 旭精工(48)
  • omron(オムロン)(45)
  • SAMTEC(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • KITO(キトー)(41)
  • RS PRO(41)
  • IDEC(和泉電気)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「62a」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
  • OAルーバ白色タイプ 三菱電機

    OAルーバ白色タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2仕上【ルーバ】アルミ・白色仕上
  • OAルーバ白色タイプ 三菱電機

    OAルーバ白色タイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ 鋼板白色仕上
    質量(kg)1.0タイプ白色タイプ、2灯用分類グレア分類:GO
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    タイプGTシリーズ 一般形 [丸タイプ] 軽量モデル 電源別置型 クラス2000専用別置電源
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース固定集光直付黒板灯 三菱電機

    ベース固定集光直付黒板灯

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力33W,全光束3900lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)69平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.4 (200V時)平均消費電力(W)61光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:67.1 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:2150光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力31W,全光束3500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)65平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)平均消費電力(W)57光束(Lm)器具:5030光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力18W,全光束2000lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.5 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:2870光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.7 (200V時)平均消費電力(W)29.9光束(Lm)器具:3730光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    80,980税込89,078
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 300幅ペン皿カバータイプ2灯用。 300幅ペン皿カバータイプ2灯用 埋込穴300×1257 光源寿命40000時間(光束維持率85%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • 固定GAB階段非常灯人感付 三菱電機

    固定GAB階段非常灯人感付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定AB 階段非常灯人感付 三菱電機

    固定AB 階段非常灯人感付

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力27W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)57平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.1 (200V時)平均消費電力(W)51光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力22W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)48平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:4880光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.6 (200V時)平均消費電力(W)28光束(Lm)器具:2870光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.9 (200V時)平均消費電力(W)47光束(Lm)器具:5140光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.6 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3730光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力17.4W,全光束2500lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.4 (200V時)平均消費電力(W)34光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込カバー初期照度補正

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)平均消費電力(W)40光束(Lm)器具:4880光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    979,800税込1,077,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-CV仕様

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    439,800税込483,780
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機

    低圧遮断器MN50-KC仕様

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷