カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(209)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(17)
- 雅(3,662)
- メディアカバーマーケット(551)
- StarTech.com(514)
- オカムラ(岡村製作所)(406)
- サンワサプライ(268)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- モートーン(235)
- JAPANNEXT(231)
- コガネイ(175)
- CKD(173)
- ATEN(164)
- エスコ(158)
- エレコム(151)
- MAD MAX(マッドマックス)(148)
- ワルター(146)
- OSG(オーエスジー)(143)
- コクヨ(141)
- ホーザン(120)
- ブランドをもっと見る
「DM」の検索結果
商品豆知識

ベースダウンライト
三菱電機¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
デマンド監視・制御装置 DEMACON
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷本体でデータの記録・表示が可能! LED表示や液晶でのグラフィック表示でデマンド管理状態を分かりやすくお知らせいたします。 ボタンやロータリースイッチでの簡単操作! LEDの表示項目や液晶表示の表示内容切替、プリンタでの印字、デマンド監視基本設定などは全てボタンを押したりロータリースイッチを回すだけと操作も簡単です。
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷仕様モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU201DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.1 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.1 (200V時)光束(Lm)器具:1490光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU151DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.3 (200V時)光束(Lm)器具:1420光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU201DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.4 (200V時)光束(Lm)器具:1790光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.2 (200V時)光束(Lm)器具:1910光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.8 (200V時)光束(Lm)器具:580光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.7 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU061DM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.2 (200V時)光束(Lm)器具:570光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.3 (200V時)光束(Lm)器具:1500光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.8 (200V時)光束(Lm)器具:1640光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.6 (200V時)光束(Lm)器具:1640光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:500光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 (200V時)光束(Lm)器具:1730光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.1 (200V時)光束(Lm)器具:1370光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.2 (200V時)光束(Lm)器具:830光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.9 (200V時)光束(Lm)器具:1630光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.5 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ