カテゴリ
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 工進(35)
- プロトブレンボ(18)
- AMPHENOL(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ベッセル(11)
- KITACO(10)
- GENTOS(7)
- 日本緑十字社(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- 栗田製作所(5)
- NTB(4)
- タンガロイ(3)
- プリンス(フカシロ)(3)
- ハゼット(3)
- Vesrah(3)
- ELPA(2)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「GT50」の検索結果
特価

LED高天井SG中角配光
三菱電機¥349,800税込¥384,7801個14日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥349,800税込¥384,7801個14日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥399,800税込¥439,7801個14日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から9日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT2000シリーズ ワイドモデル
三菱電機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)表示TFTカラー液晶対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)発光色2色(青色、橙色)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X冷却方式自冷インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)表示色65536色解像度1280×800℃ッと使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合画面サイズ12.1型WXGALED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED(交換不可)輝度調整32段階耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)許容瞬停時間(ms)5以内ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個欠品中非常停止スイッチガードカバーは、ハンディGOT非常停止スイッチの誤操作防止用に使用します。付属品取付けネジ(M3×6)×1個種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505ハンディGOT、GT14ハンディGOT用
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具
三菱電機¥5,398税込¥5,9381台5日以内出荷GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル