カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(349)
  • SMC(201)
  • エスコ(140)
  • パール金属(103)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • RS PRO(78)
  • CKD(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • ハリケーン(59)
  • Nikon(ニコン)(58)
  • ニッサン(55)
  • omron(オムロン)(43)
  • ネグロス電工(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • Dell Technologies(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • コマツ(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HB1」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面壁埋

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  C級  長時間定格形  両面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 C級 長時間定格形 両面灯

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  壁直付形  B級BL形  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 壁直付形 B級BL形 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
  • HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  B級 BL形  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
  • HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  C級  長時間定格形  両面灯 三菱電機

    HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 両面灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面光源寿命60000時間
  • HACCP対応  壁直付形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    HACCP対応 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BH形長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BH形長時間定格形  両面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 両面灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5.5表示両面光源寿命60000時間
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 C級 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  壁直付形  C級  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    63日以内出荷
    取付壁直付形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面光源寿命60000時間
  • HACCP対応  天井直付形防雨・防湿形  B級 BL形  長時間定格形  両面灯 三菱電機

    HACCP対応 天井直付形防雨・防湿形 B級 BL形 長時間定格形 両面灯

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  壁直付形  B級 BH形  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 壁直付形 B級 BH形 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    63日以内出荷
    取付壁直付形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面光源寿命60000時間
  • HACCP対応  壁直付形  B級 BL形  長時間定格形  片面灯 三菱電機

    HACCP対応 壁直付形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    取付壁直付形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1台
    63日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BL形長時間定格形  片面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 片面灯

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面光源寿命60000時間
  • 防雨・防湿形  天井直付形・吊下兼用形  B級  BL形長時間定格形  両面灯 三菱電機

    防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 両面灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    63日以内出荷
    取付天井直付・吊下兼用形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示両名光源寿命60000時間
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    63日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    63日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    63日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面光源寿命60000時間エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1台
    63日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応  天井直付形 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 天井直付形 【受注生産品】

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1セット
    92日以内出荷
    適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W質量(kg)2.4取付天井直付形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応防雨・防湿形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色定格消費電力(W)3.3表示両面灯保護等級IP23防雨防湿形構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚電池4H06DA(Ni-MH蓄電池)材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B×2認定番号型式:1AM221-3505リモコン(別売)RZB03点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)耐震性Aエコロジー商品省エネ
b17特集