曜日別特売

LED誘導灯C級壁埋込長時間

LED誘導灯C級壁埋込長時間 - 三菱電機

非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁埋込形
C級 片面灯
LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン

取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622728KYH1951HB 1EL (セット品)
96,800
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする