カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • CKD(35)
  • 三和[店舗什器・備品](24)
  • メイキコウ(18)
  • 富士電機(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ラフアンドロード(9)
  • 藤井高圧(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • カートン(7)
  • 東芝ライテック(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • ユニカ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SW-40」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Myシリーズ40形 V形 SW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 V形 SW送

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
  • Myシリーズ40形 埋込形 SW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 埋込形 SW送

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
  • Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 トラフタイプ プルSW送

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
  • Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
  • LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠タイプ プルSW付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • レンジフードファン 浅形 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン 浅形 標準タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
    付属品壁取付用金具・木ネジ幅(mm)600高さ(mm)190タイプ壁スイッチタイプ種類V-316KSW5後継機種奥行(mm)580ファンターボファン
  • My40形5200固定 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形5200固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200固定 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形5200固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形6900固定 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形6900固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900固定 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形6900固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900連調 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形6900連調 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形5200連調 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形5200連調 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200連調 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形5200連調 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形6900連調 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形6900連調 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900固定 埋込300幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 埋込300幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1274幅(mm)330質量(kg)3.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形5200固定 埋込150幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 埋込150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形6900省電固定 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形6900省電固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形5200固定 V形150幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900固定 V形230幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 V形230幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU47053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1寸法(mm)幅:230、長:1250、高:53質量(kg)2.1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200固定 V形230幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 V形230幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200固定 埋込300幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 埋込300幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1274幅(mm)330質量(kg)3.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1274幅(mm)216質量(kg)3高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200固定 埋込220幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 埋込220幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1254幅(mm)250質量(kg)3.2高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形4000省電固定 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形4000省電固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • My40形4000省電固定 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形4000省電固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • My40形6900固定 V形150幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900固定 V形150幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:6900光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200固定 V形230幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 V形230幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    セット内容EL-LHV42301 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU45053N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 一般タイプ )×1寸法(mm)幅:230、長:1250、高:53質量(kg)2.1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)171.0 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200固定 V形150幅SW付 三菱電機

    My40形5200固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900固定 埋込220幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 埋込220幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1254幅(mm)250質量(kg)3.2高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900固定 V形230幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 V形230幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
  • My40形6900固定 埋込150幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 埋込150幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900固定 埋込190幅SW付 三菱電機

    My40形6900固定 埋込190幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1274幅(mm)216質量(kg)3高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形5200省電固定 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形5200省電固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形6900省電固定 トラフプルSW付 三菱電機

    My40形6900省電固定 トラフプルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)70質量(kg)1.4高さ(mm)53定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形5200省電固定 笠付プルSW付 三菱電機

    My40形5200省電固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)150質量(kg)1.8高さ(mm)56定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200連調 V形230幅SW付 三菱電機

    My40形5200連調 V形230幅SW付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
関連キーワード
照明器具カテゴリ