カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,855)
  • 制御機器(455)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(95)
  • SMC(52,068)
  • MAZDA(マツダ)(10,064)
  • BIGM(丸山製作所)(4,628)
  • ホンダ(4,367)
  • コガネイ(4,139)
  • ニッサン(3,659)
  • トヨタ(2,329)
  • RS PRO(2,095)
  • AMPHENOL(1,904)
  • Panasonic(パナソニック)(1,873)
  • エスコ(1,736)
  • 三菱ふそう(1,486)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,475)
  • SAMTEC(1,326)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,227)
  • 日本モレックス(molex)(1,220)
  • New-Era(ニューエラー)(1,064)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(879)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(246)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-002」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
LED下面ガード 三菱電機LED下面ガード三菱電機
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
SGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用、下面ガード(大)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(62件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(66件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から52日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
一般形MC ダウンライト 三菱電機一般形MC ダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.8 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色電球色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト 三菱電機調光一般形MC ダウンライト三菱電機
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 昼白色(5000K)
定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト 三菱電機調光一般形MC ダウンライト三菱電機
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)
定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)75
一般形MC ダウンライト 三菱電機一般形MC ダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)75
調光一般形MC ダウンライト 三菱電機調光一般形MC ダウンライト三菱電機
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)75
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
調光一般形MC ダウンライト 三菱電機調光一般形MC ダウンライト三菱電機
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 温白色(3500K)
定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)75
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から13日以内出荷
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から33日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機電磁開閉器用 補助接点ユニット三菱電機(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)機械的耐久性1000万回取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)開放電圧(V)定格電圧の10%以上適合レール幅(mm)35電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下動作電圧定格電圧の85%以下定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)平均消費電力1.3W平均消費電力(W)1.3適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から73日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品) 三菱電機漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から33日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
...