カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(253)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • SMC(543)
  • MAZDA(マツダ)(407)
  • エスコ(303)
  • 京セラ(141)
  • ホンダ(121)
  • ParkerTAIYO(78)
  • ミツビシ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 椿本バルクシステム(35)
  • SAMTEC(35)
  • 三木プーリ(34)
  • RS PRO(27)
  • コガネイ(26)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • TRUSCO(23)
  • テンパール工業(22)
  • サンドビック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a115」の検索結果

関連キーワード
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 低圧遮断器NV32-CVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV32-CVF仕様

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バス延長コネクタボックス

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様QCPU⇔GOT長距離接続時にシーケンサの基本ベースに装着して使用適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデルを除く)、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、A985(-V)/A97□/A960/A956(W)/A951GOT-Q
  • GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
  • 40形直付形下面開放 三菱電機

    40形直付形下面開放

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 40形埋込形150幅 三菱電機

    40形埋込形150幅

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 固定ライトユニット形笠付 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)
  • LED固定高演色 直付 三菱電機

    LED固定高演色 直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7 (200V時)光束(Lm)器具:8980光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.0 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)
  • LED固定高演色 直付 三菱電機

    LED固定高演色 直付

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.7 (200V時)光束(Lm)器具:5710光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • LED省電力固定ユニット直付 三菱電機

    LED省電力固定ユニット直付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.3 (200V時)光束(Lm)器具:5030光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7 (200V時)光束(Lm)器具:8980光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED固定ライトユニット笠付 三菱電機

    LED固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)61.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:139.9 (200V時)光束(Lm)器具:8620光色電球色 (3000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.1 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4620光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9 (200V時)光束(Lm)器具:5890光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.0 (200V時)光束(Lm)器具:6280光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)
  • 連調ライトユニット形直付 三菱電機

    連調ライトユニット形直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)
  • 固定高演色ライトユニット直付 三菱電機

    固定高演色ライトユニット直付

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。 段調光機能付固定出力形 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 電源の小型化で施工性アップ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:4260光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:5730光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.7 (200V時)光束(Lm)器具:4260光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    省電力固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:4360光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付非常灯 三菱電機

    LED固定ユニット笠付非常灯

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。 非常用光源にLEDを採用 常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用 従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適 段調光機能付固定出力形 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込150幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込150幅

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)73.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.8 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • 省電力連調ライトユニット直付 三菱電機

    省電力連調ライトユニット直付

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。 光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ