カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(102)
- 制御機器(69)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- SMC(1,412)
- MAZDA(マツダ)(445)
- RS PRO(244)
- CKD(154)
- onsemi(137)
- INFINEON(129)
- STMicro(94)
- 内外電機(80)
- 東芝(58)
- VISHAY(52)
- 黒田精工(48)
- ホンダ(45)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 富士電機(38)
- シュナイダーエレクトリック(33)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- REX(レッキス工業)(28)
- ON SEMICONDUCTOR(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「a3n」の検索結果

交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
電力量計(MODBUS通信・単方向計量)
三菱電機¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から60日以内出荷種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)発光色2色(青色、橙色)冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2色(パネル)黒適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
GOT2000シリーズ(インターフェースコネクタ未掲載品)
三菱電機¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m取付標準保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)発光色2色(青色、橙色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60冷却方式自冷バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)表示色65536色解像度VGA: 640×480 ドット使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2画面サイズ5.7型色(パネル)黒適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3Aキーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上適合電線サイズ0.75~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応表示デバイスTFTカラー液晶接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数最大2点タッチパネル方式アナログ抵抗膜式内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1chバックライトLED(交換不可)、白輝度調整32段階調整耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)オーバーボルテージカテゴリII以下ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯1灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.7 (200V時)平均消費電力(W)21光束(Lm)器具:3330光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥68,980税込¥75,8781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形コーナー灯2灯用 壁面でも天井面へも取付できます。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.9 (200V時)平均消費電力(W)40光束(Lm)器具:6390光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース直付形クリーンルーム用
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個13日以内出荷直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。 清浄度クラス5以下に対応 クリーンルーム向けLED照明器具 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ3本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,20%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)70.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)平均消費電力(W)62光束(Lm)器具:7000光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ