適合電線(mm2)0.75~2
仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)
適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9
種類端子台アダプタ
保護構造IP2X
接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)差動出力
ユニット種別出力ユニット
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ユニット種別入力ユニット
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
ユニット種別高速カウンタユニット
測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)
チャンネル数2チャンネル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
配線方式40ピンコネクタ
外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)
測定点数(点)1/チャンネル
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
測定分解能(ns)100
ユニット種別位置決めユニット
出力方式(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
最大出力パルス200K pulse/s
質量(kg)0.13
入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
出力点数32点
入力点数32点
保護等級IP2X
応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)
消費電流(A)0.22(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)
ヒューズなし
コモン仕様(入力)32点1コモン
配線方式40ピンコネクタ×2
最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン
入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms
入力抵抗(kΩ)5.3
1台
特価
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
位置決めデータ600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
制御単位mm、inch、degree、pulse
制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)
カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
チャンネル数2チャンネル
外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA
接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
関連キーワード