カテゴリ
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(9)
- SMC(2,305)
- エスコ(1,450)
- MAZDA(マツダ)(1,220)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- ホンダ(323)
- ミツビシ(312)
- ニッサン(169)
- トヨタ(128)
- 西邦工業(97)
- スバル(90)
- 入間川ゴム(82)
- マキタ(70)
- 横浜ディスプレイミュージアム(58)
- 三菱ふそう(54)
- RS PRO(48)
- PMC(47)
- 大阪魂(47)
- IDEC(和泉電気)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 修理(2)
「a72」の検索結果
特価

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス
三菱電機(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥569,800税込¥626,7801台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥599,800~税込¥659,780~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥569,800~税込¥626,780~1台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形
三菱電機¥699,800~税込¥769,780~1台当日出荷から80日以内出荷保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
低圧遮断機 FAUシリーズ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1台46日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
照度センサー付コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
調光コントローラ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
照度人感センサ付コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ
三菱電機¥46,980~税込¥51,678~1個30日以内出荷取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(電磁接触器)SD-Qシリーズ
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
遠方手動操作式断路器
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台76日以内出荷質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)定格電流(A)600準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個55日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個55日以内出荷から66日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Tシリーズ
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-2xTシリーズ
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Tシリーズ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個55日以内出荷接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形
三菱電機¥599,800~税込¥659,780~1台73日以内出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形
三菱電機¥699,800~税込¥769,780~1台80日以内出荷保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)