カテゴリ

  • 空調・電設資材(58)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • ミツビシ(832)
  • トヨタ(581)
  • SMC(494)
  • ホンダ(405)
  • MAZDA(マツダ)(234)
  • 三木プーリ(125)
  • KANA(片山チエン)(85)
  • イトーキ(62)
  • カワグレ(50)
  • CKD(49)
  • ニッサン(45)
  • KITO(キトー)(43)
  • 神東塗料(43)
  • TRUSCO(42)
  • ユーエイキャスター(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • New-Era(ニューエラー)(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b95」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
低圧遮断器  BV-C2 三菱電機低圧遮断器 BV-C2三菱電機
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.15外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]定格電圧(V)240フレーム50A定格絶縁電圧(V)-接続表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5定格感度電流(mA)15過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続-極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法特性漏電検出→Type AC定格使用電圧(AC V)240電源側端子仕様ねじ端子形負荷側端子仕様ねじ端子形電流の種類AC動作時間(s)最大0.1アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
固定GカットAB埋込連中間 三菱電機固定GカットAB埋込連中間三菱電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB埋込連先端 三菱電機固定GカットAB埋込連先端三菱電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB埋込連終端 三菱電機固定GカットAB埋込連終端三菱電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ 三菱電機直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ三菱電機
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.15定格電流(A)15接続方式表面形外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77逆接続極性L極:N(-) R極:P(+)フレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
低圧遮断器  BV-C1 三菱電機低圧遮断器 BV-C1三菱電機
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格電流(A)20接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V (AC120V) 5定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応負荷側端子仕様速結端子動作時間(s)0.1
固定GカットAB埋込300幅 三菱電機固定GカットAB埋込300幅三菱電機
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/95° B/105°光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB埋込220幅 三菱電機固定GカットAB埋込220幅三菱電機
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x2445
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し空間をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x2445
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x2442
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインと,圧迫感のない空間を演出します。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)190x2442
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.4 (200V時)光束(Lm)器具:4330光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x2442
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x2445
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)190x2442
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)150x2445
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)150x2445
固定ユニット埋込190幅 三菱電機固定ユニット埋込190幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
天井面をスッキリ見せる埋込形190mm幅。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインと,圧迫感のない空間を演出します。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)220x2445
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)220x2445
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.5 (200V時)光束(Lm)器具:4510光色温白色 (3500K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプ
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)150x2445
固定ユニット埋込300幅 三菱電機固定ユニット埋込300幅三菱電機
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニット埋込220幅 三菱電機固定ユニット埋込220幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適です。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)
連調ユニット埋込220幅 三菱電機連調ユニット埋込220幅三菱電機
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x2445
連調ユニット埋込150幅 三菱電機連調ユニット埋込150幅三菱電機
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)150x2445
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x2445
連調ユニット埋込300幅 三菱電機連調ユニット埋込300幅三菱電機
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適な300幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)300x2442
固定ユニット埋込150幅 三菱電機固定ユニット埋込150幅三菱電機
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し空間をスッキリさせます。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)