カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ナカバヤシ(35)
- INAX(LIXIL)(27)
- メディアカバーマーケット(26)
- Avail(アベイル)(21)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- Fishiman(フィッシュマン)(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- レーベン販売(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- オンダ製作所(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 大阪コネクター製造(4)
- マルケイ(国際化工)(4)
- ボーセイ(4)
- ITSKINS(4)
- NCA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「bfs」の検索結果
特価
![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理