曜日別特売

シロッコファン

シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機シロッコファン - 三菱電機

ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形

羽根径(Φmm)
250
内容量
1個
全6種類を絞り込む
電圧(V)
電源
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878038BFS-120SHU228100<弱>【50Hz】230/【60Hz】269、<強>【50Hz】260/【60Hz】330単相<弱>44、<強>39.5
¥246,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878345BFS-120THU228200<弱>【50Hz】149/【60Hz】164、<強>【50Hz】260/【60Hz】330三相<弱>【50Hz】38/【60Hz】37、<強>【50Hz】36/【60Hz】35.50
¥246,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881407BFS-150SHU230100<弱>【50Hz】306/【60Hz】363、<強>【50Hz】368/【60Hz】480単相<弱>【50Hz】45.50/【60Hz】45、<強>33.5
¥256,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881538BFS-180THU232200【50Hz】425/【60Hz】565三相【50Hz】50.50/【60Hz】51
¥300,000
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882615BFS-210THU234200【50Hz】535/【60Hz】680三相【50Hz】51.50/【60Hz】52
¥371,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883586BFS-150THU230200<弱>【50Hz】231/【60Hz】262、<強>【50Hz】372/【60Hz】455三相<弱>【50Hz】43/【60Hz】42.50、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50
¥256,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする