「bh2p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
定格絶縁電圧(V)300
フレーム(AF)50
適合さし込式
接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法b(mm)74
外形寸法c(mm)60.5
外形寸法ca(mm)79
付属品端子ねじM5×10(2極2本)(電源側組込み)、端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)240
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC240V:2.5、AC120/240V:5、AC120V:5
定格感度電流(mA)15
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)240
電源側端子仕様ねじ端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
付属品端子ねじM5(線押え付)×10(2極2本)(負荷側組込み)
適合分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.15
外形寸法(mm)25(a)×95(b)×60(c)[77(ca)]
定格電圧(V)100-200
フレーム50A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
電源側端子仕様プラグイン端子形
負荷側端子仕様ねじ端子形
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード