カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(366)
- 制御機器(86)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(2,514)
- オカムラ(岡村製作所)(1,798)
- KITO(キトー)(904)
- JTC(697)
- CKD(533)
- エスコ(409)
- イスカル(385)
- StarTech.com(292)
- omron(オムロン)(286)
- ホンダ(282)
- メディアカバーマーケット(275)
- 大阪魂(250)
- サンドビック(242)
- 黒田精工(240)
- TRUSCO(223)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(188)
- パール金属(182)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(174)
「c-4」の検索結果

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
丸形給排気グリル(風量調節形)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台当日出荷風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
カラーカメラ
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から9日以内出荷夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から92日以内出荷質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
MELSEC iQ-Rシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台当日出荷質量(kg)0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.8×129×106(ベースユニット取付部98)
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から60日以内出荷仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台当日出荷Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します用途工場・倉庫用。HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から55日以内出荷取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
換気扇
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)質量(kg)3.2電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】19.50/【60Hz】23電源単相騒音値(dB)【50Hz】37/【60Hz】41外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×320×134風量(m3/h)【50Hz】570/【60Hz】660羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
換気扇
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
アナログ入力ブロック
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.3形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)220取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)埋め込み寸法(mm)220×1230エコロジー商品省エネ
...























![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)