カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • CKD(63)
  • SMC(59)
  • コガネイ(17)
  • omron(オムロン)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • MOTTERU(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 富士電機(1)
  • ライン精機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ダンドリビス(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • KSフィルター(1)
  • 日幸電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-c100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
可逆電磁接触器箱無 三菱電機可逆電磁接触器箱無三菱電機
9,698税込10,668
1個
当日出荷から13日以内出荷
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
欠品中
MS-Tシリーズ新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7328-63