カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • PLCその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HIDISC(1)
  • トランセンド(3)
  • サンワサプライ(8)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • TRANSCEND(2)
  • リオン(10)
  • ノースワン(10)
  • 変換名人(10)
  • 共和電業(6)
  • CHINO(チノー)(5)
  • ログ電子(5)
  • サンディスク(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • StarTech.com(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfカード」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 メモリカードアダプタ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 メモリカードアダプタ三菱電機
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
仕様CFカード→メモリカード(TYPEⅡ)交換アダプタ対応機種GT16、GT15、GT11、ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 メモリカード CFカード三菱電機(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)