カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(46)
  • TRACO POWER(594)
  • SMC(363)
  • RS PRO(330)
  • XP POWER(185)
  • omron(オムロン)(160)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(94)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • EBM PAPST(83)
  • エーモン(78)
  • マルヤス電業(72)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(71)
  • BULGIN(71)
  • マリンテック(67)
  • カシムラ(66)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(63)
  • Murata Power Solutions(63)
  • オムロンヘルスケア(61)
  • SICK(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc 12v」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種別標準形種類電磁接触器形式直流操作形動作方式非可逆式
  • 高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式開閉頻度(回/時)1800定格使用電圧(V)200
  • 電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
    長さ(mm)75幅(mm)43種類継電器周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • シーンインターフェイス 三菱電機

    シーンインターフェイス

    三菱電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷
    8チャンネルインターフェース。 白熱灯専用 電源DC12V 出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • 電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
    長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    用途高感度コンタクタ長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5コイル電流(mA)55(平均)開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別高速カウンタユニット
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
    質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • 機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 産業用スイッチングHUB 三菱電機

    産業用スイッチングHUB

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • トランジスタ(ソース)出力 三菱電機

    トランジスタ(ソース)出力

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁継電器 SRD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から55日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】40(45)、【消費電力 [W]】3.3(2.2)、【操作電圧種類】直流最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ 三菱電機

    主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5
  • 電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機

    三相自動力率調整装置VARシリーズ

    三菱電機
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
  • コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機

    コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
  • 電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 S-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット 三菱電機

    Q173H/Q172Hモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V内部)0.07定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット

    三菱電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
  • 居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機

    居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
    質量(kg)2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数2チャンネル外部出力(一致出力)トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル、DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン外部入力プリセット:DC5/12/24V 2~5mA/ファンクションスタート:DC5/12/24V 2~5mA適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力、信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V 2~5mA
  • 電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応