カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ELPA(26)
- エレコム(22)
- 日本製線(15)
- 富士電機(13)
- ASUS(エイスース)(12)
- マイクロネット(12)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- プラネックスコミュニケーションズ(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- 昭電(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- RS PRO(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ATEN(4)
- 東京メタル(4)
- ブランドをもっと見る
「e10 100v led」の検索結果
特価

LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ クラシックな雰囲気を演出します 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個14日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます 半円形状のモダンなブラケット 器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません 消灯時はオブジェの様な存在感 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセード先端部に採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。 先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用 本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます ケーブル(器具全高)を510~910mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個14日以内出荷セードに上品なスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。 セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用 アームと本体は石目模様塗装仕上げ 器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント 消灯時でもオブジェの様な存在感 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
レンジフードファン フラットフード形
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】
三菱電機¥63,980税込¥70,3781台90日以内出荷4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600色シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150