LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

セードに上品なスカボ風ガラスを採用。
また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。
セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用
アームと本体は石目模様塗装仕上げ
器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント
消灯時でもオブジェの様な存在感
E17口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615615EL-PE1704C
13,900
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする