カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(19)
- CKD(15)
- 矢崎化工(13)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- Canon(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- サンドビック(7)
- 協和精工(7)
- TDK(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- AWJ(5)
- ネグロス電工(4)
- パイロット(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- ローヤル電機(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ef20」の検索結果

有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ
三菱電機¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000