ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵
質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。
規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応
電源12V専用(ACC)
ケーブル長(m)3.5(本体と接続)
本体質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2
消費電流(mA)400以下
動作温度範囲(℃)‐30~+85
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
1台
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
ETCアンテナと高度化光ビーコンアンテナを1つの統合。
仕様ETCカード有効期限案内、音声案内、LED・ブザー、カード置き忘れ警告、利用履歴検索、累計料金案内、セキュリティー対策、LED内蔵アンテナ、ナビ連携、高度化光ビーコン
タイプフロントガラス貼付型
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
信号機の情報を表示し、安全かつ円滑な走行をサポート。赤信号残時間表示。交差点で赤信号待ちの状態から青信号に変わるまでの残り時間をNR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズの地図画面左下にゲージで表示します。車種に応じて選べる2種類のアンテナ。ヘッドアップディスプレイとの連携で、より安心・安全!。NR-MZ300PREMI/NR-MZ200シリーズオプション品のヘッドアップディスプレイ「DU-200HU」と組み合わせて使用すれば、最小限の視線移動で情報確認が可能になり、より安全なドライブをサポートします。
寸法(mm)【本体】113×70×15【アンテナ】30.5×79
関連キーワード