カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- ホンダ(11)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 日本緑十字社(6)
- GENTOS(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 東芝(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「gt-501」の検索結果
特価

LED高天井SG中角配光
三菱電機¥349,800税込¥384,7801個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥349,800税込¥384,7801個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥399,800税込¥439,7801個13日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル
三菱電機¥179,800税込¥197,7801台90日以内出荷高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル