カテゴリ
- 制御機器(23)
- 表示機器・デジタル表示ユニット(2)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(7)
- PLC(プログラマブルコントローラ)(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- TESA[測定用品](5)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- brembo(35)
- ホンダ(30)
- R&G RACING PRODUCTS(26)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(20)
- プロトブレンボ(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ダイヤトレンド(6)
- SK(新潟精機)(5)
- 東芝(4)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gt21」の検索結果
特価

GT21ワイドモデル
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷質量(kg)0.7(取付け金具を除く)色バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)黒キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット
三菱電機¥3,598税込¥3,9581個当日出荷対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
GOT2000シリーズ用 アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
GOT2000シリーズ用 メモリーカード
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:SDカードインターフェイス●HMI用途:GT21モデル●GT21 GOTメモリカード. 三菱電機GOT2000 HMIは、GOT1000シリーズのすべての機能を継承し、より洗練された高機能セットを導入しています。 鮮明な高品質ディスプレイは、オペレータ制御及び装置/ラインの状態の監視を最適化するように設計されています。SDメモリカード:アラーム、ロギングデータなどのデータを保存することができます。GT2103 HMIに搭載RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
SDメモリカード
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台欠品中SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。種別SDメモリカード質量(g)2
SD メモリカード
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
(株)キーエンス製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷種別RS-232ケーブル(キーエンス社製シーケンサ用ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類FA機器接続ケーブル
RS-422ケーブル
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から63日以内出荷種別RS-422ケーブル(計算機リンク接続ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディ、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
USBケーブル
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様パソコン(画面作成ソフトウェア)⇔GOT、パソコン(GT SoftGOT2000)⇔QnU/L/FXCPU、PictBridge対応プリンタ⇔プリンタユニット(GT15-PRN)、[USB-A⇔USB Mini-B]タイプデータ転送ケーブル、プリンタ接続ケーブルケーブル長(m)3対応機種GT27/GT25/GT21
オムロン(株)製シーケンサ用RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個63日以内出荷種別RS-232ケーブル(オムロン社製シーケンサ用ケーブル)シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21/[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類FA機器接続ケーブル