カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(2)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(8)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt2104」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT2000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機GOT2000シリーズ用 アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様(置き換え元のGOT)GT104□(置き換え先のGOT)GT2104-RTBD質量(kg)0.1シリーズGOT2000適合板厚(mm)2~3対応機種GT2104-RTBD
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5Uシリーズ CPUユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機FX5UCシリーズ CPUユニット三菱電機
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
GT21ワイドモデル 三菱電機GT21ワイドモデル三菱電機
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.7(取付け金具を除く)バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
GOT2000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機GOT2000シリーズ用 耐油カバー三菱電機
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリーズGOT2000取付可能板厚(mm)1~3(GOTに取り付けた時)保護構造IP67F
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
FX3GCシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3GCシリーズ 基本ユニット三菱電機
32,980税込36,278
1台
欠品中
定格電圧(V)DC24ユニット種別基本ユニット出力点数16点入力点数16点出力仕様0.1A/1点DC5~30Vプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様DC24V
iQ Monozukuri 工程リモート監視 三菱電機iQ Monozukuri 工程リモート監視三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
構成機器【GOT】いずれか1台GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD, GT2107-WTBD, GT2107-WTSD, GT2104-RTBD, GT2104-PMBD, GT2103-PMBD【エンジニアリングソフトウェア】表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3/SW1DND-GTWK3-JC 日本語版、サイトライセンス品注/SW1DND-GTWK3-JCZ 日本語版、グレードアップ専用品(お手持ちの標準ライセンス品をサイトライセンス品へグレードアップ)/SW1DND-GTWK3-EC 英語版、サイトライセンス品【GT SoftGOT2000用ライセンスキー】USBポート用のGT SoftGOT2000用ライセンスキー GT27-SGTKEY-U対応OSWindows 11 (Home、Pro、Enterprise、Education) (64ビット版) ・Windows 10 (Home、Pro、Enterprise、IoT Enterprise 2016 LTSB) (64ビット版)構成工程リモート監視設定ツール/iQ Monozukuri工程リモート監視GT SoftGOT2000用テンプレートプロジェクト/データ転送ツールメモリー8GB以上使用CPUWindows 11: 2.3GHzかつ2コア、i3以上の64ビット Intel互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC) (推奨3.0GHz 4コア以上) 注6Windows 10: 2.3GHzかつ2コア、i3以上のIntel互換プロセッサ (推奨3.0GHz 4コア以上)言語表示日本語、英語、中国語簡体字パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ・MELIPC (MI5122-VW、MI3321G-W、MI3315G-W)USBポート1ch以上 (GT SoftGOT2000用ライセンスキー (GT27-SGTKEY-U) 装着用)ストレージ20GB以上 (インストール時)/5GB以上 (実行中)ライセンス数1Ethernetポート1ch以上 (GOT接続用)
GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル三菱電機
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ケーブル長(m)0.2種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030