カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- スズキ(21)
- 東海キャスター(17)
- cotta(10)
- パール金属(9)
- エスコ(8)
- CKD(8)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- エレコム(5)
- ケルヒャー(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- SMC(4)
- 倉敷化工(4)
- TKG(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ヨドグレーチング(4)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
「h65-50」の検索結果

24時間換気機能付ダクト用換気扇
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台当日出荷質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.8kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×670×587
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
換気空清機ロスナイ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷カテキン入り外気清浄フィルター搭載。透湿膜製全熱交換器。スライドシャッター搭載(本体背面)。給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)。給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)。付属品:給排気パイプ(全長340mm)。電源コード右出し可能質量(kg)6.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】20/【60Hz】21、<強>【50Hz】45/【60Hz】54電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】29/【60Hz】28、<強>【50Hz】32/【60Hz】36外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×620×185温度交換効率(%)<弱>【50Hz】65/【60Hz】67、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】70/【60Hz】65、<強>【50Hz】130/【60Hz】135エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】54/【60Hz】56、<強>【50Hz】46/【60Hz】44エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】50/【60Hz】51、<強>【50Hz】42/【60Hz】41
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から7日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65電源電圧(V)100
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷外気清掃フィルター内臓質量(kg)7.5色ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5質量(kg)4.5電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台90日以内出荷天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台90日以内出荷天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥99,980税込¥109,9781台90日以内出荷薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥99,980税込¥109,9781台90日以内出荷薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品

















![天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346669-210414-02.jpg)