曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878239VD-13ZFC133【50Hz】13.50/【60Hz】15.50【50Hz】29.50/【60Hz】29100218×443×330
¥27,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878598VD-10ZFLC132<弱>5.5、<強>【50Hz】13/【60Hz】15.50<弱>18100210×398×286
¥31,600
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879045VD-13ZF134.2【50Hz】13.50/【60Hz】15.50【50Hz】29/【60Hz】28.50100222×479×330
¥29,600
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879806VD-15ZFC132.9【50Hz】20/【60Hz】2334100218×443×330
¥29,600
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880251VD-15ZFLC13-S3<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23<弱>23.5、<強>29.5100218×443×330
¥32,900
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880461VD-15ZF134.2【50Hz】20/【60Hz】2335100222×479×330
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880619VD-15ZFCD133.7【50Hz】22.40/【60Hz】2534100218×537×330
¥47,600
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881520VD-10ZFC132【50Hz】13/【60Hz】15.50【50Hz】27/【60Hz】27.50100210×398×286
¥27,600
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883726VD-15ZFPC133.6<弱>【50Hz】18/【60Hz】20、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50<弱>24、<強>【50Hz】31.50/【60Hz】31100218×443×330
¥39,900
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80883769VD-17ZFC133.1【50Hz】21.50/【60Hz】23.50【50Hz】35/【60Hz】34150218×444×330
¥40,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする