曜日別特売

ロスナイ24時間換気システム

ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機

耐水紙製顕熱交換器
本体・モータ耐湿仕様
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による
自動間欠運転機能
(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ

質量(kg)
15
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
温度交換効率(%)
機外静圧(Pa)
処理風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80882238VL-10CZ4-R<弱>【50Hz】28/【60Hz】31、<強>【50Hz】42/【60Hz】51<弱>19、<強>26<弱>【50Hz】72/【60Hz】74、<強>【50Hz】65/【60Hz】66<弱>【50Hz】30/【60Hz】25、<強>【50Hz】77/【60Hz】70<弱>【50Hz】65/【60Hz】60、<強>【50Hz】105/【60Hz】100
¥237,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882256VL-10CZ4-L<弱>【50Hz】28/【60Hz】31、<強>【50Hz】42/【60Hz】51<弱>19、<強>26<弱>【50Hz】72/【60Hz】74、<強>【50Hz】65/【60Hz】66<弱>【50Hz】30/【60Hz】25、<強>【50Hz】77/【60Hz】70<弱>【50Hz】65/【60Hz】60、<強>【50Hz】105/【60Hz】100
¥237,000
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882299VL-15CZ4-L<弱>【50Hz】42/【60Hz】43、<強>【50Hz】70/【60Hz】83<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33<弱>【50Hz】66/【60Hz】68<弱>【50Hz】36/【60Hz】29、<強>【50Hz】80/【60Hz】97<弱>【50Hz】100/【60Hz】90
¥265,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80884548VL-15CZ4-R<弱>【50Hz】42/【60Hz】43、<強>【50Hz】70/【60Hz】83<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33<弱>【50Hz】66/【60Hz】68、<強>【50Hz】60/【60Hz】57<弱>【50Hz】36/【60Hz】29、<強>【50Hz】80/【60Hz】97<弱>【50Hz】100/【60Hz】90、<強>【50Hz】150/【60Hz】165
¥265,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする