カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(200)
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- SMC(716)
- Panasonic(パナソニック)(622)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- RS PRO(169)
- Kawasaki(164)
- MAZDA(マツダ)(101)
- コガネイ(82)
- VISHAY(71)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
- 日本モレックス(molex)(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(55)
- ミドリ安全(48)
- ホンダ(44)
- KOA(41)
- TRUSCO(39)
- KITO(キトー)(38)
- 東洋バルヴ(37)
- Asahicho(旭蝶繊維)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「k250」の検索結果

インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥999,800税込¥1,099,7801個当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥2,998,000税込¥3,297,8001台当日出荷から81日以内出荷周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
アナログ入力ボード
三菱電機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。耐電圧アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください)チャンネル数(入力)2分解能(電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000)デジタル出力(電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ絶縁方式アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁絶縁抵抗(MΩ)アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください)変換時間(μs)(A/D)180(データの更新は毎演算周期)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)総合精度電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)入力特性電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと) (動作時)絶対最大入力電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
アナログ入力ブロック
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個当日出荷分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧),14bitバイナリ+符号1bit(電流)の高精度のアナログ入力ブロックです。 4チャンネルの電圧入力(DC-10V~10V)、または電流入力(DC-20mA~+20mA, DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧、または電流入力が指定可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 500μs/chの高速AD変換を実現しました。 ディジタルフィルタ機能やピーク値ホールド機能などの多彩な機能を搭載しました。適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降)電源DC5V/110mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%、90mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(入力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87分解能電圧入力:0.32mV(20V×1/64000)、電流入力:1.25μA(40mA×1/32000)消費電流(mA)110/DC5V絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁、アナログ入力部と電源間はDC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数シーケンサの入力、または出力を8点占有(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)変換速度500μs×ch数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用ch数)有効デジタル出力電圧入力:15bitバイナリ+符号1bit、電流入力:14bitバイナリ+符号1bitアナログ入力(電圧入力)DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)、(電流入力)DC-20~20mA/4mA~20mA(入力抵抗250Ω)
アナログ入力ブロック
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ電源DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)分解能電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁各チャンネル間は非絶縁変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)有効デジタル出力電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit電流入力/14bitバイナリ+符号1bit総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)アナログ入力電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
マルチ入力ユニット
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.4 (200V時)光束(Lm)器具:2190光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.6 (200V時)光束(Lm)器具:2250光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.7 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED人感ダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LEDダウンライト。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 固定出力形 人を感知して自動点灯 明るさクラス250ライトユニットとのセット 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.0 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
MCシリーズライトユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.8光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
MCシリーズライトユニット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。 固定出力形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.9光束(Lm)器具:1710光色電球色 (3000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LEDダウンライト
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.8 (200V時)光束(Lm)器具:2170光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.4光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LEDダウンライト
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.8 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)光束(Lm)器具:1920光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.3 (200V時)光束(Lm)器具:1870光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU251WM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.3 (200V時)光束(Lm)器具:2160光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.5 (200V時)光束(Lm)器具:1760光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.6 (200V時)光束(Lm)器具:1750光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.2 (200V時)光束(Lm)器具:1770光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個14日以内出荷光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.2 (200V時)光束(Lm)器具:2120光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU251WM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:2050光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.9 (200V時)光束(Lm)器具:1990光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU251WWM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.3 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット ブラウン調の落ち着いた空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU251LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.0 (200V時)光束(Lm)器具:1920光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU251WWM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.0 (200V時)光束(Lm)器具:2100光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU251NS AHN平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:2040光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU251LM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.1 (200V時)光束(Lm)器具:2030光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ