三菱電機
MCシリーズライトユニット
MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。
固定出力形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
白色(4000K)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.2
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:97.8
光束(Lm)
器具:1780
光色
白色 (4000K)
明るさ
クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79605736
EL-DU250WH AHN
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください