MCシリーズライトユニット
MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.2WでFHT57形相当の明るさ。
固定出力形
クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当)
高演色タイプ
Ra(平均演色評価数)95
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 18.2
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率80%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:93.9
- 光束(Lm)
- 器具:1710
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 明るさ
- クラス250(水銀ランプ100形器具相当)
- 内容量
- 1個
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ





















