カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SAMTEC(201)
- omron(オムロン)(175)
- WURTH ELEKTRONIK(112)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- オムロンヘルスケア(33)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- スバル(26)
- SMC(23)
- MAC8(マックエイト)(18)
- RS PRO(18)
- 日本モレックス(molex)(17)
- フエニックス・コンタクト(17)
- 京セラ(15)
- SIEMENS(14)
- QUAD LOCK(13)
- 富士フイルム(12)
- BULGIN(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ブランドをもっと見る
「lcp」の検索結果
特価

漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
LED8畳 シーリング
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED6畳 シーリング
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 6畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.7光束(Lm)器具:3200光色昼白色適用畳数6畳用エコロジー商品長寿命
LED12畳 シーリング
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
LED10畳 シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 10畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)32.6平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.9光束(Lm)器具:4400光色昼白色適用畳数10畳用エコロジー商品長寿命
LED12畳 シーリング
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 12畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)44.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.3光束(Lm)器具:5300光色電球色~昼光色適用畳数12畳用エコロジー商品長寿命
LED12畳 シーリング
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6光束(Lm)器具:4700光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
LED12畳 シーリング
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.6光束(Lm)器具:3650光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルでスリムな形状のトリムレス 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
LED8畳 シーリング
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷寝室や子供部屋などにおすすめ。 トリムレスの調光・単色タイプでシーンにより明るさが変えられます。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格調光(信号)約5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)27.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6光束(Lm)器具:3800光色昼白色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 8畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7光束(Lm)器具:4150光色電球色~昼光色適用畳数8畳用エコロジー商品長寿命
LED8畳 シーリング
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 8畳用定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)25.8平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.2光束(Lm)器具:3800光色電球色~昼光色適用畳数8畳用
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:FX3S 16000 EEPROM ステップ
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Mitsubishi PLC CPUMitsubishi FX シリーズ第 3 世代基本コンパクト互換プログラマブルロジックコントローラ( PLC )は、12 個のデジタル入力(タイプ 24 V dc シンク / ソース)と 8 個のリレー出力を備えています。RS-232C / RS-422 / USB プログラミング通信と、イーサネット / Modbus ネットワーキングもあります。最大 30 I/O を必要とするスペースとコスト重視の用途に適した、最適な forgets PLC ソリューションを提供しますこの最小の拡張性とバッテリレスのメンテナンスフリーコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンス作業を行わずに場所を特定できます。特長と利点最小限のサイズで高性能を発揮します 内蔵電源( AC 電源) メンテナンスフリーの EEPROM メモリ 24 V dc の電源 十分なメモリ容量( 4000 ステップ)とデバイス範囲 内蔵可変アナログポテンショメータ プログラミング通信機能用の USB ポートを内蔵し、12 Mbps の高速通信が可能です 位置決め制御機能内蔵 内蔵リアルタイムクロック 拡張ボードと特殊アダプタを使用して機能を強化 GX Works2 または GX Works2 FX によるプログラミング 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007仕様●併用可能製品:FX3シリーズ●メーカーシリーズ:FX3S●入力数:12 (シンク / ソース)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:8 (リレー)●ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus●通信ポートタイプ:RS422、USB●プログラム容量:4000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:16000 (EEPROM)ステップ●コード番号:123-5963アズワン品番65-7319-43
居室用シーリング 調色・調光タイプ 12畳用
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。12畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)45.1定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.9演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5275調光の可否可適用畳数12畳用調色の可否可
居室用シーリング 単色・調光タイプ 8畳用
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。8畳用。昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)35.1定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.6光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3850調光の可否可適用畳数8畳用調色の可否不可
居室用シーリング 単色・調光タイプ 10畳用
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。100%~約1%の連続調光が可能。同梱リモコンで明るさやタイマー機能の設定可能。10畳用。昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光色昼白色演色指数(Ra)82定格光束(Lm)4645調光の可否可適用畳数10畳用調色の可否不可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 6畳用
三菱電機¥34,980税込¥38,4781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。6畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3440調光の可否可適用畳数6畳用調色の可否可
居室用シーリング 調色・調光タイプ 8畳用
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷シンプルでスリムな形状のトリムレスタイプ。電球色から昼光色までの調色が可能。100%~約1%までお好みに合わせて明るさ調整可能。8畳用。6500K(昼光色)~2700K(電球色)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)33.3定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)3900調光の可否可適用畳数8畳用調色の可否可