カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- TAKEGAWA(武川)(1)
- DELTA(デルタ)(3)
- トライト(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ELPA(1)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(221)
- RS PRO(15)
- サイバーストーク(37)
- ブロードウォッチ(40)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- メディアカバーマーケット(26)
- モートーン(58)
- 星和電機(SEIWA)(23)
- ブランドをもっと見る
「led t5」の検索結果

直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
直管形LEDランプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個14日以内出荷安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
直管形LEDランプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個14日以内出荷から17日以内出荷口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.1光束(Lm)器具:1780光色白色 (4000K)明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
LED調光MCライトユニット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷MCシリーズ ライトユニット 定格消費電力18.7WでFHT57形相当の明るさ。 連続調光可能形 クラス250(FHT57形相当 白熱電球250W相当) 高演色タイプ Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.4光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)