カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(277)
  • 制御機器(3)
  • 住設機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(384)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • ハーフェレ(112)
  • ODELIC(オーデリック)(105)
  • オーム電機(101)
  • DAIKO(大光電機)(101)
  • KINGBRIGHT(100)
  • コイズミ照明(81)
  • エスコ(65)
  • SICK(50)
  • omron(オムロン)(49)
  • ボウエキ(BOUEKI)(49)
  • マリンテック(49)
  • JEFCOM(ジェフコム)(46)
  • BROADCOM(45)
  • エレコム(42)
  • 日動工業(40)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led5」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ペンライト 三菱電機

    ペンライト

    三菱電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。
    シルバー全光束(Lm)約12連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)使用電池単4形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約300(25cm前方)
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1組
    当日出荷から93日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
  • インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機

    インバータ FR-F800 400 V ac 30 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

    三菱電機
    979,800税込1,077,780
    1個
    7日以内出荷
    Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
    仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mmアズワン品番65-7308-32
  • 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付用 主に6畳用 E17口金の小形LED電球を5本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機

    ベース直付形クリーンルーム用

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプLDL40搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形[清浄度クラス:5以下] 1灯用 アクリルカバー。 清浄度クラス5以下に対応 クリーンルーム向けLED照明器具 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.3 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.2 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4200光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット直付学校用 三菱電機

    LED連調ユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8 (200V時)平均消費電力(W)23.8光束(Lm)器具:4130光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 ウォールウォッシャ 三菱電機

    連調 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット直付学校用 三菱電機

    LED連調ユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
  • LED連調ユニット直付学校用 三菱電機

    LED連調ユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
  • 連調ライトユニット直付学校用 三菱電機

    連調ライトユニット直付学校用

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4030光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • LED省電力連調 直付学校用 三菱電機

    LED省電力連調 直付学校用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    LED連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電力連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:174.9 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 ウォールウォッシャ 三菱電機

    連調 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 ウォールウォッシャ 三菱電機

    連調 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 ウォールウォッシャ 三菱電機

    連調 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電力連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電力連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電力連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調ウォールウォッシャ 三菱電機

    省電力連調ウォールウォッシャ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ