カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 大阪魂(327)
  • SMC(144)
  • コーセル(102)
  • RS PRO(80)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • 三ツ星ベルト(31)
  • New-Era(ニューエラー)(27)
  • WURTH ELEKTRONIK(27)
  • omron(オムロン)(25)
  • INFINEON(25)
  • SAMTEC(24)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • コガネイ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×55」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • パイプ用ファン / (給気用) 三菱電機

    パイプ用ファン / (給気用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機

    低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 住宅用ロスナイ 壁掛タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ 壁掛タイプ

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約。外気侵入防止用スライドシャッター搭載。給排気フィルター内蔵。外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)。給排気フィルター内蔵
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×570×175温度交換効率(%)<弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • 天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機

    低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機

    低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機

    低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
  • 低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機

    低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機

    低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器

    三菱電機
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機

    低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.8(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]フレーム225A定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
  • 低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機

    低圧遮断機 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.9(表面形)外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット 三菱電機

    エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 ユニットバス取替専用 グリル別売タイプ

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.088/0.06、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.07定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):8.8/4、60Hz(強/24時間換気(弱)):11/4.5騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):30/20、60Hz(強/24時間換気(弱)):30/20絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):77/46、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):77/45耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55、50Hz(強/24時間換気(弱)):90/55
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    接続パイプ(Φmm)75付属品給排気パイプ質量(kg)6消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
    接続パイプ(Φmm)100付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン質量(kg)7タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機

    エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷から92日以内出荷
    紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
    接続パイプ(Φmm)100質量(kg)7電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LDB21011)に比べ,消費電力を約55%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 埋込形Φ100 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1台
    90日以内出荷
    LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
    質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる