住宅用ロスナイ 壁掛タイプ
熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約
外気侵入防止用スライドシャッター搭載
給排気フィルター内蔵
外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
給排気フィルター内蔵
- 質量(kg)
- 7
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】19.50/【60Hz】20.50、<強>【50Hz】33/【60Hz】41
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>【50Hz】42/【60Hz】43
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 305×570×175
- 温度交換効率(%)
- <弱>【50Hz】82/【60Hz】84、<強>【50Hz】74/【60Hz】73
- 機外静圧(Pa)
- <弱>0、<強>0
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】66/【60Hz】55、<強>【50Hz】110/【60Hz】115
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























