136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所 温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz) 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19 付属品天吊金具 質量(kg)15 種別温暖地タイプ エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73 電圧(V)100 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 電源単相 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% タイプ逆富士タイプ 150幅 光源寿命40000時間 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯 質量(kg)1.9 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8 電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅) 材質(カバー)鋼板 白色仕上 埋め込み寸法(mm)295×105
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付天井埋込形 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.6
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×618 光色昼白色 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.9 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)220×618 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ笠付タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ190幅 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)190×1257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ220幅 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ