定格絶縁電圧(V)660
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
定格電圧(V)2.4
充電方式トリクル充電
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。
仕様本体商品の仕様に基づきます
内容修理サービス
サービス分類修理
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
定格絶縁電圧(V)660
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
接点構成[有効]【主接点(標準)】2a1b【補助接点(標準)】2a2b
定格絶縁電圧(V)660
機能【操作コイル用サージ吸収】あり【充電部保護カバー】なし【配線合理化端子】なし
機械的耐久性250万回
電気的耐久性【DC2、DC4級】50万回
最小負荷[補助接点(レベル)]20V 3mA
関連キーワード