タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
質量(kg)0.7(取付け金具を除く)
色バックライト:白
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)
精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ
電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)
表示色65536色
解像度WVGA: 800 × 480 ドット
寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)
取付け方法標準
LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)
画面サイズ7型ワイド
色(パネル)黒
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
登録可能画面数2048画面
メモリバックアップSRAMデータ、時計データ
表示デバイスTFTカラー液晶
パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)
表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)
同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
バックライトLED (交換不可)
輝度調整32段階調整
バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)
ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)
書込み回数(万回)10
ユーザメモリ容量(MB)15
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
質量(kg)約1
取付方式パネル取付け、床取付け
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)105×170×125
電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24
配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可
表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点
入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)
信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点
制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定
操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点
保存温度範囲(℃)-20~60
通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)
耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
関連キーワード