ロスナイ24時間換気システム
ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載
透湿膜製全熱交換器
ドレンパン付
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による
自動間欠運転機能
(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
- 質量(kg)
- 15
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>8.5、<強>84
- 電源
- 単相
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 247×872×618
- 機外静圧(Pa)
- <弱>60、<強>150
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>65、<強>49.5
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ



























