カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(14)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • エスコ(12)
  • ネグロス電工(12)
  • 日進(10)
  • ナベヤ(8)
  • TOTIME(6)
  • ハリケーン(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • オンダ製作所(4)
  • ハニタ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 日本レヂボン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc45」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 省電力タイプ

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.340タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットAB直付アクリル 三菱電機

    固定GカットAB直付アクリル

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 省電力固定 直付アクリル 三菱電機

    省電力固定 直付アクリル

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット直付アクリル 三菱電機

    固定ユニット直付アクリル

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/107°光色昼白色 (5000K)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.340タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    90日以内出荷
    用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.5色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](省電力タイプ) 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1セット
    92日以内出荷
    取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1セット
    92日以内出荷
    取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • My40形5200省電GカットAB HACCP直付アクリル 三菱電機

    My40形5200省電GカットAB HACCP直付アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.8 (200V時)光束(Lm)器具:3820光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
  • My40形5200省電固定 HACCP直付アクリル 三菱電機

    My40形5200省電固定 HACCP直付アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • My40形5200固定 HACCP直付アクリル 三菱電機

    My40形5200固定 HACCP直付アクリル

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
  • LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 直付形 防湿形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
    用途工場・倉庫用。HACCP向け材質(ライトユニットカバー)アクリル材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級防湿形/IP20大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル 透明光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ