ユニット種別制御ネットワークユニット
ネットワーク名MELSECNET/H
最大ネットワーク数239
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
符号化方式NRZI方式
通信方式ブロードキャストポーリング方式
質量(kg)0.16
制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)
通信方式ブロードキャストポーリング方式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
同期方式フレーム同期方式
伝送方法(フォーマット)HDLC準拠
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
最大接続台数64台(マスタ局時)
伝送路バス(RS-485)
符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル
質量(kg)0.14
タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR)
ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時)
接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線)
機能(対応機能)CANopenノード・CANノード
消費電流(A)(DC5V内部)0.33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5
入出力占有点数32点
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
質量(kg)約0.2
外形寸法(mm)50×68×38
ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
フォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠
伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M
通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送路バス(RS-485)
伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照
設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定
入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給)
占有局数2局、4局
CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)
局番1~64
局種別リモートデバイス局
1個
¥38,980
税込¥42,878
89日以内出荷
関連キーワード